Referenties
INA:GRA40-XL
Rubix:03121398
Fabrikant:0008294120000
EAN:4012802792522


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
Documenten
Productdetails : INA GRA 40 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden GRA, drie/vier-bout flens behuizingen, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 147,5 mm |
| Lengte | 147,5 mm |
| Serie | gra..-xl |
| Totale breedte lager | 43,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,42 excl. BTW
/ stuk
€ 96,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen