Referenties
PTN:UCFA209
Rubix:A0407492
Fabrikant:893582
EAN:3660338460401




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 181 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCFA 209 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 181 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 181 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 15 mm |
| Aantal gaten | 1 |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Gewicht | 2,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,31 excl. BTW
/ stuk
€ 42,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen