Referenties
INA:TME60-XL-N
Rubix:03120562
Fabrikant:0009820910000
EAN:4064327886705


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 77,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
Productdetails : INA TME 60 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerunit TME..-XL-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 77,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 195 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54000 N |
| Buitendiameter | 195 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,50 excl. BTW
/ stuk
€ 324,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen