Referenties
SKF:FY 2.1/2 TF
Rubix:03473887
Fabrikant:6326
EAN:7316577755094


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Breedte | 76,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,5 mm |
Productdetails : SKF FY 2.1/2 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,7x187x63,5 mm |
| Logistiek gewicht | 4950 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 76,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,5 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing), lagermetaal (lagerstaal) |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 52,5 mm |
| Lengte | 187 mm |
| Serie | fy |
| Totale breedte lager | 68,3 mm |
| Klemmen | 42,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 154 mm |
| Gewicht | 4,82 kg |
| Bouwvorm | kogellagereenheid met vierkante flens (y-flens) met schroefstiftbevestiging, grijs gietijzerbehuizing |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,85 excl. BTW
/ stuk
€ 280,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen