INA PCFT 50 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCFT50-XL
Rubix:03120076
Fabrikant:0945710820000
EAN:4054372845192
INA PCFT 50 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCFT 50 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte190 mm
Lengte190 mm
Seriepcft..-xl
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter190 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,12 excl. BTW
/ stuk
136,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen