INA PCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:PCJ30-XL-N
INA:PCJ30-XL-N
Rubix:03120112
Fabrikant:0096409240000
EAN:4012802809459
INA PCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


PCJ-huisunits, vierboutsflenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaallamellair grafietgietijzer (behuizing) met corrotect® anti-corrosiecoating
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte29 mm
Lengte108 mm
Seriepcj..-xl-n
Totale breedte lager46,8 mm
Klemmen20 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter108 mm
Gewicht1,11 kg
Bouwvormflensbehuizing met 4 bouten
€ 75,04 excl. BTW
/ stuk
€ 90,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden