INA TCJ 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:TCJ20-XL-N
Rubix:03120484
Fabrikant:0009831010000
EAN:4012802817607
INA TCJ 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TCJ 20 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg)
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte45,6 mm
Lengte86 mm
Serietcj..-xl-n
Totale breedte lager29 mm
Klemmen43,7 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter86 mm
Gewicht0,62 kg
Bouwvormflensbehuizing met vier bouten
€ 61,96 excl. BTW
/ stuk
€ 74,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen