INA PCFTR 25 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCFTR25-XL
Rubix:03120086
Fabrikant:0008317940000
EAN:4012802791037
INA PCFTR 25 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte36 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten96 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCFTR 25 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG


PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte36 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten96 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte97 mm
Lengte97 mm
Seriepcftr..-xl
Totale breedte lager36 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter97 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,19 excl. BTW
/ stuk
82,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen