INA RCJY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJY50-XL-N
Rubix:03120378
Fabrikant:0009361700000
EAN:4064327795113
INA RCJY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgietijzer
Lengte143 mm
Seriercjy..-xl-n
Totale breedte lager60,6 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter119 mm
€ 128,52 excl. BTW
/ stuk
€ 155,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden