INA RCJY 30 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJY30-TV-VA-FD
Rubix:A0693885
Fabrikant:0971013890000
EAN:4064327628848
INA RCJY 30 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte107 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten41,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 30 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP


Opsteck-Flenslager, zelfinstellend, uitgerust met een roestvrijstalen lager met borgring of stelschroef. Ontwikkeld om corrosie en veeleisende omgevingen te weerstaan. FD : levensmiddelengeschikt vet NSF H1 TV : witte PBT-kunststof, glasvezelversterkt VA : corrosiebestendig roestvrij staal

Sterke punten

Roestvrij staal: hygiëne en chemische bestendigheid. Compenseert uitlijningsfouten. Eenvoudige en veilige montage. Temperatuur : -30°C tot +100°c voor de behuizingen uit kunststof en –20°C tot +100°C voor de behuizingen uit roestvrij staal.

Toepassingen

Voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, industriële machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte107 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten41,4 mm
Materiaalkunststof
Seriercjy..-tv-va-fd
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16700 N
Buitendiameter107 mm
€ 217,48 excl. BTW
/ stuk
€ 263,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen