Referenties
RHP:FC50EC
Rubix:03304108
Fabrikant:FC50EC R
EAN:00747023089826


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 165 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
Documenten
Productdetails : RHP FC 50 EC FLENSLAGERBLOK ROND
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2800 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 51,6 mm |
| Serie | fc |
| Totale breedte lager | 43,73 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,65 excl. BTW
/ stuk
€ 200,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen