Referenties
INA:TME45-XL
Rubix:03120556
Fabrikant:0009407980000
EAN:4064327886156


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 56,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA TME 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden TME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 56,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | tme..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,50 excl. BTW
/ stuk
€ 185,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen