Referenties
SKF:FYWK 35 YTA
Rubix:03478813
Fabrikant:445799
EAN:07316574944453

Productdetails : SKF FYWK 35 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,9x118x35 mm |
| Logistiek gewicht | 733 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 46,9 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,63 excl. BTW
/ stuk
€ 107,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen