Referenties
INA:PCJ35-XL-N-FA125
Rubix:03127160
Fabrikant:0096273160000
EAN:4012802810424


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Productdetails : INA PCJ 35 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJ..-FA125, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | gietijzer met corrotect®-coating |
| Hoogte | 50,5 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | pcj..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 50,5 mm |
| Klemmen | 12,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Bouwvorm | 4-bouts flensunit (excentrische borgkraag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,59 excl. BTW
/ stuk
€ 116,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen