INA RCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJ35-XL-N
Rubix:03120256
Fabrikant:0096422340000
EAN:4012802839128
INA RCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Lengte118 mm
Seriercj..-xl-n
Totale breedte lager53,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter55 mm
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen