Referenties
SNR:ESFE202
Rubix:A0486537
EAN:3413529529933





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 19,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFE 202 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsgaten, na te smeren, inzetlager met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94x91x42 mm |
| Logistiek gewicht | 492 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 19,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | esfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,31 excl. BTW
/ stuk
€ 31,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen