Referenties
INA:RRY30-VA
Rubix:03127476
Fabrikant:0004466290000
EAN:4012802785715


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
Productdetails : INA RRY 30 VA FLENSLAGERBLOK ROND
Woonunits RRY..-VA, drie/vier-bout flenswoningunits, plaatstaal, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming, zonder hersmeren faciliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x112,7x60 mm |
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 112,7 mm |
| Serie | rry..-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18700 N |
| Buitendiameter | 112,7 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,37 excl. BTW
/ stuk
€ 250,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen