Referenties
INA:TME35-XL-N
Rubix:03120552
Fabrikant:0009469660000
EAN:4012802803037


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 20,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
Documenten
Productdetails : INA TME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerunit TME..-XL-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 135 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 20,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Buitendiameter | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,76 excl. BTW
/ stuk
€ 134,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen