Referenties
INA:RCJT35-XL-FA164
Rubix:A0694011
Fabrikant:0009034420000
EAN:4012802807233


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA RCJT 35 XL/FA164 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJT..-FA164, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, voor temperaturen tot +250°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 155 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | rcjt..-xl-fa164 |
| Totale breedte lager | 53,5 mm |
| Klemmen | 51,3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Gewicht | 1,19 kg |
| Bouwvorm | excentrische borgkraag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,93 excl. BTW
/ stuk
€ 620,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen