Referenties
INA:RA30-XL
Rubix:03121630
Fabrikant:0008292930000
EAN:4012802792720


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RA 30 XL SPANLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit RA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Lengte | 112,7 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Totale breedte lager | 35,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 112,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,08 excl. BTW
/ stuk
€ 56,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen