TIMKEN UCF 217 FLENSLAGERBLOK

Unit met flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCF217
Rubix:A0411151
EAN:0087796073999
TIMKEN UCF 217 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Breedte220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten175 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCF 217 FLENSLAGERBLOK


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.

Sterke punten

  • UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
  • Compacte behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
  • Deze eenheden gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende sferische buitendiameter die asuitlijningsfouten compenseren.
  • Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
  • Vetnippel meegeleverd voor nasmering
  • Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
  • De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units

Toepassingen

● UCF vierbout-flensunits worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Breedte220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten175 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte87,6 mm
Lengte220 mm
Serieucf 200
Totale breedte lager63 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr84000 N
Gewicht8,9 kg
€ 417,30 excl. BTW
/ stuk
€ 504,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen