TIMKEN UKF 215 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UKF215
Rubix:A0378745
EAN:0013992171498
TIMKEN UKF 215 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Breedte200 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UKF 215 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKF-units met vier bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
• Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd, met
bouten door de flens
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
De Timken UKF-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken conische
lagerinzetstuk (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte200 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte74,5 mm
Lengte200 mm
Serieu
Totale breedte lager56 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67400 N
Gewicht6,5 kg
€ 300,56 excl. BTW
/ stuk
€ 363,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen