Referenties
SKF:FY 45 TR/W64
Rubix:03800905
Fabrikant:186471
EAN:07316572072653

Productdetails : SKF FY 45 TR/W64 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2030 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 54,2 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,73 excl. BTW
/ stuk
€ 517,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen