Referenties
INA:PCJTY40-XL-N
Rubix:03120166
Fabrikant:0009509550000
EAN:4012802823929


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJTY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Totale breedte lager | 34,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 172 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,63 excl. BTW
/ stuk
€ 91,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen