Referenties
INA:RAY30-XL
Rubix:03121684
Fabrikant:0008398250000
EAN:4012802788877


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAY 30 XL SPANLAGERBLOK ROND
Woonunits RAY, drie/vier-bout flenshuisunits, plaatstaal, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Lengte | 112,7 mm |
| Serie | ray..-xl |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 112,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,19 excl. BTW
/ stuk
€ 51,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen