INA RAT 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAT40-XL
Rubix:03120244
Fabrikant:0008281060000
EAN:4012802793284
INA RAT 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAT 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Materiaalstaalplaat
Hoogte151 mm
Lengte151 mm
Serierat..-xl
Totale breedte lager36,2 mm
Diameter bevestigingsgaten13,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter58 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,35 excl. BTW
/ stuk
85,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen