Referenties
SKF:F4BC 20M-CPSS-DFH
Rubix:03078786
EAN:7316577796530


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : SKF F4BC 20M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 54,1 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,75 excl. BTW
/ stuk
€ 175,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen