Referenties
SKF:FYWR 30 YTHR
Rubix:03478817
Fabrikant:448269
EAN:7316574970827




Productdetails : SKF F4BSS 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Y-FLENSLAGERHUISEENHEID SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1350 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 42,8 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 108 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,22 excl. BTW
/ stuk
€ 325,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
