SNR UCFA 202 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFA.202

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFA202
Rubix:A0485731
Fabrikant:UCFA.202
EAN:3413529514359
SNR UCFA 202 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFA 202 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, na te smeren, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte102 mm
Lengte60 mm
Serieucfa200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,5 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 34,04 excl. BTW
/ stuk
€ 41,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen