Referenties
INA:RCJ25-XL-N-FA125
Rubix:03127380
Fabrikant:0096272430000
EAN:4012802810486




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJ 25 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon-eenheden RCJ..-FA125, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 46 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | rcj..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 95 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Buitendiameter | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,65 excl. BTW
/ stuk
€ 90,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen