RHP MSF 100 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MSF100
Rubix:03304165
Fabrikant:MSF100 R
EAN:00747023013098
RHP MSF 100 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Breedte126,95 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten211,12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MSF 100 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF100 - RHP gietijzeren flenslager - binnendiameter 100mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18500 g
Binnendiameter100 mm
Breedte126,95 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten211,12 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte267,5 mm
Lengte267,5 mm
Seriemsf
Totale breedte lager126,95 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r122000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr157000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.226,17 excl. BTW
/ stuk
1.483,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen