Referenties
RHP:SFT25A
Rubix:03304004
Fabrikant:SFT25A R
EAN:00747023027415


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,84 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : RHP SFT 25 A FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 38,84 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 125,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 38,84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,15 excl. BTW
/ stuk
€ 80,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen