INA RCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJ25-XL-N
Rubix:03120252
Fabrikant:0096421370000
EAN:4012802839210
INA RCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte95 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte95 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalgietijzer
Lengte95 mm
Seriercj..-xl-n
Totale breedte lager46 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter37,5 mm
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen