INA PCJTY 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Vastlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCJTY60-XL-N
Rubix:03120172
Fabrikant:0947479200000
EAN:4054372939532
INA PCJTY 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte68 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCJTY 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


Zelfinstellende behuizingen PCJTY, behuizing met 2 montagegaten, grijs gietijzer, stelschroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte68 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Materiaalgietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte238 mm
Lengte138 mm
Seriepcjty60
Totale breedte lager47 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter238 mm
Gewicht2,92 kg
Bouwvormflenslagerhuis met twee schroeven (ovaal)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
171,75 excl. BTW
/ stuk
207,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen