INA PMEY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PMEY40-XL-N
Rubix:03127210
Fabrikant:0009400380000
EAN:4012802804492
INA PMEY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte23 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PMEY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen

Sterke punten

PME wordt geleverd met het lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte23 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte145 mm
Lengte145 mm
Seriepmey..-xl-n
Totale breedte lager28 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter100 mm
€ 92,76 excl. BTW
/ stuk
€ 112,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen