INA RCJ 80 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJ80-XL
Rubix:03120274
Fabrikant:0945713920000
EAN:4054372849084
INA RCJ 80 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte197 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten153 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJ 80 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte197 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten153 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte197 mm
Lengte197 mm
Seriercj..-xl
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Buitendiameter108 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
486,32 excl. BTW
/ stuk
588,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden