Referenties
INA:RCJO60-XL
Rubix:03120288
Fabrikant:0009467370000
EAN:4064327886279


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 195 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJO 60 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 195 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 195 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 82000 N |
| Buitendiameter | 195 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,57 excl. BTW
/ stuk
€ 478,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen