Referenties
SKF:FY 25 LF
Rubix:03473899
Fabrikant:428757
EAN:7316574722341

Productdetails : SKF FY 25 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x95x25 mm |
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,10 excl. BTW
/ stuk
€ 84,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
