INA RMEY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RMEY30-XL-N
Rubix:03120460
Fabrikant:0009450800000
EAN:4012802803433
INA RMEY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte29,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RMEY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte29,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgietijzer
Lengte125 mm
Seriermey..-xl-n
Totale breedte lager29,7 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter125 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,36 excl. BTW
/ stuk
86,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden