Referenties
SKF:FY 50 TR/W64
Rubix:03800909
Fabrikant:63449
EAN:07316571154169

Productdetails : SKF FY 50 TR/W64 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2510 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60,6 mm |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,91 excl. BTW
/ stuk
€ 589,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen