PTN SBPFL 202 LAGERBLOK PLAATSTAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SBPFL202
Rubix:A0407567
Fabrikant:893510
EAN:3660338459689
PTN SBPFL 202 LAGERBLOK PLAATSTAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte59 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SBPFL 202 LAGERBLOK PLAATSTAAL


Flensbehuizingen van geperst staal. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Geperst Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte59 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgeperst staal
Hoogte7 mm
Lengte81 mm
Seriesbpfl200
Totale breedte lager22 mm
Diameter bevestigingsgaten7 mm
Aantal gaten2
Gewicht0,19 kg
€ 6,37 excl. BTW
/ stuk
€ 7,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden