Referenties
PTN:SSUCFL206
Rubix:A0407536
Fabrikant:893539
EAN:3660338459979





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SSUCFL 206 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS
Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 40,2 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | ssucfl200 |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,20 excl. BTW
/ stuk
€ 61,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden