INA RMEO 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RMEO35-XL
Rubix:03127466
Fabrikant:0008994370000
EAN:4012802807462
INA RMEO 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten141 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RMEO 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits RMEO, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten141 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte174 mm
Lengte174 mm
Seriermeo..-xl
Totale breedte lager25 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36500 N
Buitendiameter174 mm
Gewicht2,5 kg
Bouwvormexcentrische borgkraag
€ 168,66 excl. BTW
/ stuk
€ 204,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen