SKF FYJ 35 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYJ 35 KF
Rubix:03070935
Fabrikant:98149
EAN:7316570959598
SKF FYJ 35 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYJ 35 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager en zijn geborgd op de as met een trekbus, waardoor de lagers soepeler en bij hogere toerentallen kunnen werken in toepassingen waar de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe. De trekbus wordt niet bij de unit meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.

Sterke punten

- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x118x70 mm
Logistiek gewicht1270 g
Binnendiameter30 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte35 mm
Lengte118 mm
Totale breedte lager30,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter118 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,31 excl. BTW
/ stuk
86,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen