Referenties
INA:RCJTA30-XL-N
Rubix:03127424
Fabrikant:0009700500000
EAN:4012802821611


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTA 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden RCJTA, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, adaptermouw, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 142 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Serie | rcjta..-xl-n |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20100 N |
| Buitendiameter | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,26 excl. BTW
/ stuk
€ 115,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen