NSK UCFC 204 D1 FLENSLAGERBLOK ROND

UCFC-serie 4-gaats rondflenslager

Zie technische informatie
Referenties
RHP:UCFC204D1
Rubix:03498668
Fabrikant:UCFC204D1 X AS3S5
EAN:00747023171125
NSK UCFC 204 D1 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte28,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCFC 204 D1 FLENSLAGERBLOK ROND


Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter20 mm
Breedte28,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte25,5 mm
Lengte100 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,67 kg
Bouwvorm4-bout pilootflens
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,10 excl. BTW
/ stuk
71,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen