RHP FC 50 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:FC50
Rubix:03304105
Fabrikant:FC50 R
EAN:00747023089819
RHP FC 50 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte13 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP FC 50 FLENSLAGERBLOK ROND


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte13 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Materiaalgietijzer
Lengte165 mm
Seriefc
Totale breedte lager31,52 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter165 mm
Gewicht2,8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,10 excl. BTW
/ stuk
184,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen