Referenties
FAG:UCF210-J7
Rubix:03129223
Fabrikant:0808221690000
EAN:4047643247580


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCF 210 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Lagerhuiseenheden UCF, flensbehuizingen met vier bouten, vierkant ontwerp, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2601 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 54,6 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 54,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,95 excl. BTW
/ stuk
€ 172,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen