INA TCJT 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:TCJT30-XL-N
Rubix:03120514
Fabrikant:0008569160000
EAN:4012802799057
INA TCJT 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TCJT 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte142 mm
Lengte142 mm
Serietcjt..-xl-n
Totale breedte lager50,2 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter44 mm
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen