Referenties
SKF:FY 3/4 FM
Rubix:03800895
Fabrikant:108925
EAN:7316576613555

Productdetails : SKF FY 3/4 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze vierkante flenslagereenheden voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een insteeklager, met een verlengde binnenring en excentrische vergrendeling, en zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in toepassingen waar de draairichting constant is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijningsfout opvangen, maar laten normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
• Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 575 g |
| Binnendiameter | 1905 mm |
| Breedte | 425 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,57 excl. BTW
/ stuk
€ 63,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
